防滴電卓
本体を覆うゴムによって、濡れた手での操作にも安心の防滴機能を備えたジャストタイプ電卓です。
滑りを抑えて、キーを打ちやすくするストッパーつき。
税計算や早打ち、計算状態表示など充実した機能。
約7分間放置すると自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能でしっかり節電。
仕事用として気軽に使えるデザインです。
寸法(mm)高さ156×幅103×奥行38
色ブラック
質量(g)約151
電源L1154またはLR44
機能12桁防滴(IPX2)電卓・税計算・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・早打ち対応・傾斜表示
電池寿命約1年
素材プラスチック
内容量1台