自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU

自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ) 自動開閉 折りたたみ傘 ストレングスミニ AUTO EVO GOUU mabu(マブ)

強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル
片手で開閉できる自動開閉モデル
ファスナー付きの傘ケースで出し入れも快適
風速30m/sにも耐える

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風 仕様自動開閉 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、スチール、ABS樹脂 質量(g)390 直径(Φcm)102 骨数(本)7 親骨長さ(cm)60 UV遮蔽率(%)90以上 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SMV-42491 15647041
SMV-42491 15647041
15647041 SMV-42491 ノワール
オープン
4,998
5,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
15647050 SMV-42492 インディゴ
オープン
4,998
5,498 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする