業務用 -60℃ 超低温冷凍ストッカー
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)107
外形寸法(mm)1470×755×844
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)1292×495×581
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:333
消費電力(W)(50/60Hz)490/485
年間消費電力量(kWh/年)4100/3900(50/60Hz)
内容量1台(333L)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |