ポータブルモニター17.3型 QHD(2560x1920)有機ELパネル/水滴型ヒンジ採用/OLED/3年保証 MQ17QH

ポータブルモニター17.3型 QHD(2560x1920)有機ELパネル/水滴型ヒンジ採用/OLED/3年保証 MQ17QH ASUS(エイスース) ポータブルモニター17.3型 QHD(2560x1920)有機ELパネル/水滴型ヒンジ採用/OLED/3年保証 MQ17QH ASUS(エイスース) ポータブルモニター17.3型 QHD(2560x1920)有機ELパネル/水滴型ヒンジ採用/OLED/3年保証 MQ17QH ASUS(エイスース) ポータブルモニター17.3型 QHD(2560x1920)有機ELパネル/水滴型ヒンジ採用/OLED/3年保証 MQ17QH ASUS(エイスース) ポータブルモニター17.3型 QHD(2560x1920)有機ELパネル/水滴型ヒンジ採用/OLED/3年保証 MQ17QH ASUS(エイスース) ポータブルモニター17.3型 QHD(2560x1920)有機ELパネル/水滴型ヒンジ採用/OLED/3年保証 MQ17QH ASUS(エイスース)

・17.3 インチ QHD (2560x1920) 折りたたみ式 OLED (折りたたみ時 12.5 インチ)、100% DCI-P3 色域
・最新のウォータードロップ スタイルのヒンジ デザインにより、仕事や遊びに十分な画面スペースをシームレスに提供
・HDR 500 True Black をサポートし、最も暗いシーンでも非常に鮮明でクリアなディテールを実現します。
・最薄部が 9.7 mm、重量が 1.17 kg で、持ち運びが簡単で、どんなバッグにも簡単に収まります
・ミニ HDMI、デュアル USB タイプ C、ヘッドフォン出力によるさまざまな接続
・横向きと縦向きモードをサポートする折りたたみ式スタンドを内蔵
・標準の三脚穴を内蔵し、市販のあらゆるカメラ三脚と互換性があります
・DisplayWidget Center は自動回転をサポートします
・環境に優しい FSC 認定パッケージ

付属品
マイクロファイバークロス
Mini HDMI to HDMI ケーブル
MTS02D 三脚ソケットキット
電源アダプター
クイックスタートガイド
USB-C ケーブル
保証書
ZenScreen バッグ
消費電力(W)
使用時 12以下
スタンバイ時 0.5以下
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)
USB-C: 24~83KHz (H) / 24~60 Hz(V)
質量(kg)1.17【本体・パッケージ込】2.77 電源(V)100-240 機能SPLENDID テクノロジー / 色温度選択 : 4 モード / GamePlus機能 / QuickFit / HDCP / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト軽減機能 画素ピッチ0.137mm 最大解像度2560×1920 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平160°、垂直160° 応答速度0.2ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトOLED パネル17.3型 最大輝度(cd/m2)350 入出力端子デジタル入力 USB-C ×2 (DP Alt Mode)、Mini HDMI ×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)36.82×28.68×0.97 パネル種類OLED 表面仕様グレア 最大表示色約10億7370万色 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15639009 MQ17QH
オープン
359,800
395,780 (税込)
76日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする