Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可

Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 エレコム Galaxy S25 Ultra SC-52F ケース レザー カバー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 ワイヤレス充電可 エレコム

便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。

用途
便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。
受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。
横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
※フラップを開いてご使用ください。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質【ケース本体】合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 ブラック 対応機種Galaxy S25 Ultra(SC-52F) 対応ワイヤレス充電器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15688131 PM-G252PLFYBK
オープン
2,598
2,858 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする