曜日別特売

USB充電式首振りデスクファン ニューブリーズ

USB充電式首振りデスクファン ニューブリーズ - アクセルUSB充電式首振りデスクファン ニューブリーズ - アクセル
その他保証書あり材質ABS・シリコンホワイト質量(g)325(本体)電源USB充電(DC5V/2A)充電時間2~3時間連続使用可能時間3.5時間(弱モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×24(本体)バッテリー容量(mAh)1200内容量1個
取扱説明書:有
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687790AXL-705
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする