3WAYソーラー殺虫ランタン

3WAYソーラー殺虫ランタン アクセル 3WAYソーラー殺虫ランタン アクセル

殺虫照明・通常照明、どちらも使える2WAYランタンです。『挿す』『置く』『吊す』と3パターンの設置が可能なのでシーンに合わせてお使いください。
ソーラー充電タイプで電気代0円!暗くなると自動で点灯します。ブルーライトで害虫をおびき寄せて駆除します。
電撃音やニオイもしないので、小さなお子様やペットがいる環境でも安心してお使いいただけます。

その他保証書あり 材質PP・PS・鉄・ステンレス鋼・ポリシリコン ブラック 質量(g)250(本体) 充電時間8時間 直径×高さ(cm)13.5×28(本体組み立て時) 連続点灯時間(時間)5 内容量1個
取扱説明書:
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15687826 AXL-655
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする