スリム冷凍庫

スリム冷凍庫 - Hisense(ハイセンス)

前開きで取り出しやすく、綺麗に整理できる
コンパクトながら、たっぷり収納可能
3段引き出し式のクリアケースで食品が見やすく整頓しやすい
耐熱トップテーブルなので電子レンジなども置けてスペースを有効活用
温度調整つまみ7段階

用途冷凍食品や作り置きのストックに。冷凍ストッカー/小型冷凍庫/右開き/スリム 引き出し3段仕様フリーザー性能:フォースター質量(kg)26ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)冷却方式直冷式収納ケースクリア収納ケース:3段耐熱温度(℃)トップテーブル:約100度まで運転音(dB)約24保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×45×85温度調節つまみ7段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:80冷媒ノンフロンR600aドア1ドア前開き式庫内温度(℃)温度調節幅:約-15~-28霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)147省エネ基準達成率(%)(2021年度)100定格内容積(L)(冷凍室)61内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15694415HF-A60JW
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする