PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー

PureDrive 排気熱風レス&フロンレススポットクーラー - BROTHER

排気から熱風が出ず※1、フロンを使わないスポットクーラーです(※1 熱風とは、乾球温度が外気温より高い排気を指します)。
ブラザー独自の気化冷却技術「TwinAqua」と風の強さで、本体から離れた作業環境でも涼しさを提供します。
「風量「中」、外気温35℃/湿度50%の環境で、吹き出し口は約-6.9℃(実測値)、吹き出し口から1.5mの距離で約-2.7℃※1の冷えた風が出ます。
オプション品として交換も可能です(交換目安3年)。
タンクが脱着式のため、給水がしやすいです。
首振りタイプのため、1人だけでなく複数人集まる場所でも効果を発揮します。

用途全体空調が困難な広い作業現場におけるスポット冷房に。仕様1口タイプ・首振りありトラスコ品番699-4896周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)10(5.0L×2個)口数1電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ990吹出方向上下左右手動本体寸法(mm)幅390風量(m3/h)強…500 中…410 弱…300首振りあり消費電力(kW)(50/60Hz)0.22内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15741507PD-7100S
オープン
197,880
217,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする