LANケーブルテスター

LANケーブルテスター - TRENDnetLANケーブルテスター - TRENDnetLANケーブルテスター - TRENDnetLANケーブルテスター - TRENDnet

LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター
最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト
正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別
連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載
シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト
標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター
BNC-Ethernet変換アダプター付属
専用ケース付き
オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能

その他【ハードウェアバージョン】Ver.1セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27質量(g)【送信機】108【受信機】 44周波数(Hz)【トーン】600 - 800電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブルインターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。動作温度(℃)0 - 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15740028TC-NT2
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする