曜日別特売

ガードバンドフリーサイズ

ガードバンドフリーサイズ - アラデン

車上荒し盗難防止・強風対策に!4輪車体カバー用です。
適合車種
軽四~普通車のセダン及びステーションワゴン(適合車長/2.90~4.90m)
ミニバン(ワンボックス車は除く)(適合車長/3.20~4.00m)
取付方法
ガードバンドの両端の輪を車体前・後部にかけるだけでOK!

材質(本体)極太強力ゴム再生材使用率(%)E再生材使用使用内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15742198GB1
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする