アラデン
防炎タイヤカバー1本収納用
アラデンのタイヤ保管シリーズ!
丈夫で破れにくい布地製。大切なタイヤの保管に最適!
1本収納用×2枚入り
4本収納の場合は2セットお買い求めください。
防炎加工(自消性)で、屋外使用に安心
特記
(公財)日本防炎協会認定品
色
シルバー
再生材使用率(%)
C
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※本品は完全防水ではございません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15742058
BTA1L
ポリエステル100%/平織り生地使用
オープン
取扱い終了
返品不可
15742067
BTA1M
ポリエステル100%/平織り生地使用/撥水/防炎後加工(難燃性)
オープン
取扱い終了
返品不可
15742076
BTA1S
ポリエステル100%/平織り生地使用
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください