セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製

セーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製 - セーフティーシールセーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製 - セーフティーシールセーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製 - セーフティーシールセーフティーシール・プラグ(外面釘穴用)USA製 - セーフティーシール

加硫用セメントを併用せずに使用できる外面用タイヤ修理材(アメリカ製)

用途
チューブレスタイヤ外面用修理
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
全長(mm)
太さ(Φmm)
釘穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SS-RA 0310320003103200SS-RA1箱(60本)乗用車・二輪車用1008MAX6
¥9,860
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
SS-RS 0310320903103209SS-RS1箱(60本)乗用車・二輪車用1006MAX3
¥9,860
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
SS-RT 0310322703103227SS-RT1箱(30本)トラック・バス用2008MAX6
¥9,860
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする