曜日別特売

タイヤ収納カバー Sサイズ TC-SEシルバー

タイヤ収納カバー Sサイズ TC-SEシルバー - 伸晃

オフシーズンのタイヤを、雨やホコリ、紫外線から守るタイヤカバー。サイズ目安13~15インチのタイヤに対応した、Sサイズ。
雨に強いシルバーコーティング加工。
完全防水ではありません。紫外線(UV)にも強い圧織りのオックス生地。
サイドファスナー付きで装着が簡単。幅190mm以下、外径645mm以下のタイヤ4本(目安:13~15インチ)

材質
ポリエステル
直径×高さ(cm)
60×80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82515426TC-SE
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする