ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA

ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー) ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー) ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー) ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー) ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー) ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー) ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー) ルーメナー MIST TOWER PLUS アーバングレー 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA LUMENA(ルーメナー)

加湿器

用途超音波式 材質ABS樹脂 質量(kg)2.22 高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000 タンク容量(L)5.2 幅(cm)20.85 定格出力(W)35(MAX) フィルター交換不要 高さ(cm)48.5 操作方法タッチパネル式 加湿方式超音波式 使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15 定格入力DC24V-2.0A(MAX) 奥行き(cm)20.85 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15741760 MTPAG
27,000
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする