曜日別特売

ルームエアコン

ルームエアコン - 日立グローバルライフソリューションズ

Premiumプラズマ空清
お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。
凍結脱臭クリーナー
お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]
国内唯一!
銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。
吹き出す空気をキレイに。

内容量1セット
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
区分
消費電力(W)
電源(単相/V)
運転音(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15762875RAS-XJ2225SWSET15.5/31(内/外)I暖房:430、冷房:400100暖房:60/54、冷房:59/57(音響パワーレベル内/外)
420,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762891RAS-XJ2525SWSET15.5/31(内/外)I暖房:490、冷房:490100暖房:62/56、冷房:59/58(音響パワーレベル内/外)
460,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762900RAS-XJ2825SWSET15.5/31(内/外)I暖房:680、冷房:560100暖房:63/59、冷房:60/59(音響パワーレベル内/外)
490,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762909RAS-XJ3625SWSET15.5/31(内/外)III暖房:890、冷房:825100暖房:63/62、冷房:60/62(音響パワーレベル内/外)
520,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762918RAS-XJ4025DWSET16.5/39(内/外)III暖房:920、冷房:880200暖房:69/60、冷房:65/62(音響パワーレベル内/外)
560,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762927RAS-XJ5625DWSET16.5/39(内/外)III暖房:1480、冷房:1,600200暖房:70/65、冷房:66/65(音響パワーレベル内/外)
620,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762936RAS-XJ6325DWSET17/39(内/外)III暖房:1700、冷房:1,760200暖房:70/66、冷房:66/66(音響パワーレベル内/外)
670,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762945RAS-XJ7125DWSET17/39(内/外)III暖房:2140、冷房:2,340200暖房:71/69、冷房:67/67(音響パワーレベル内/外)
710,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762961RAS-XJ8025DWSET17/40(内/外)III暖房:2580、冷房:2,900200暖房:71/70、冷房:69/70(音響パワーレベル内/外)
750,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15762970RAS-XJ9025DWSET17/43(内/外)III暖房:3200、冷房:3,000200暖房:73/73、冷房:73/72(音響パワーレベル内/外)
790,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする