翔泳社
ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)公式テキスト第3版
体系的にAI・ディープラーニングを学べる「G検定」の試験対策書。G検定を主催しているJDLAが監修、新シラバスに完全対応。法律分野の記載が充実。
仕様
版型:A5
ページ数
448
ジャンル
資格
著者名
日本ディープラーニング協会
初版年月
2024/05/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15763015
9784798184814
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください