匠の塩飴スーパー

匠の塩飴スーパー SARAYA(サラヤ) 匠の塩飴スーパー SARAYA(サラヤ) 匠の塩飴スーパー SARAYA(サラヤ)

たくさん汗をかく現場におすすめ!食塩相当量を5.6倍増加の塩飴。水分補給時に食べることで、暑さで失われる塩分と糖分の補給ができます。

用途深みのある味わいの国産塩を練り込んだ飽きのこない塩飴です。 内容量(g)750(個包装紙込) 分類塩飴 名称飴菓子 保存方法高温多湿、直射日光を避け、涼しい場所に保存してください。 賞味期限側面に記載 使用水分補給時 香味ヨーグルト味、グレープフルーツ味(2種アソート) 栄養成分【たんぱく質(100gあたり)】0g【エネルギー(100gあたり)】365kacl【炭水化物(100gあたり)】88.0g【脂質(100gあたり)】0g【食塩相当量(100gあたり)】7.0g 内容量1箱(750g×10袋)
注意
※【夏季限定商品につき、予定販売数量に達し次第終了となります】
※本品製造工場では乳、小麦、落花生、大豆を含む製品と共通の設備で製造しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15763259 28252
オープン
18,980
20,498 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする