かくはん君

かくはん君 精和産業

攪拌効率の良い自動反転方式を採用!
現場でのシーリング混合に最適な1台
◆本体重量12kg。縦型モーター一体型で軽量・コンパクト!
◆消耗品は特殊パドルのゴムパッドのみ
◆タイマー付きで攪拌時間を自由に設定
◆4・6L用パドルを標準装備
◆自動切り替え反転方式で隅々までムラ無く混合
◆正転・自動反転がボタン一つで選べる!
◆攪拌効率の良い特殊形状パドル採用と順落し合わせ方式で気泡の混入減少

付属品Bパドルセット、Dパドルセット、工具 質量(kg)11.5 出力AC100V(50/60Hz)/90W 回転数50Hz/35(rpm)、60Hz/43(rpm) 適合径(Φmm)【缶】217 タイマー15分 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.0×25.0×33.0 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15771607 KK-6N
130,000
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする