スポットクーラー専用 排熱延長ダクト

スポットクーラー専用 排熱延長ダクト ナカトミ

オプションパーツでより効果的なスポット冷房に

用途スポットクーラー専用 排熱延長ダクト 適合機種【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2/TSA-Y29A-2【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15772971 ED-3H
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする