曜日別特売

超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長

超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 - 協和精工超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 - 協和精工

先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
全30種類を絞り込む
全長(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃径D1(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15775019KXDR-2031602543.12.7
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775028KXDR-2032602543.22.8
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775037KXDR-2033602543.32.9
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775046KXDR-2034602543.43
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775055KXDR-2035602543.53.1
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775071KXDR-2036602543.63.2
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775080KXDR-2037602543.73.3
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775089KXDR-2038602543.83.4
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775098KXDR-2039602543.93.5
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
15775107KXDR-20407028443.6
11,500
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
15775116KXDR-2041702864.13.7
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775125KXDR-2042702864.23.8
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775141KXDR-2043702864.33.9
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775150KXDR-2044702864.44
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775159KXDR-2045702864.54.1
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775168KXDR-2046702864.64.2
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775177KXDR-2047702864.74.3
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775186KXDR-2048702864.84.4
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775195KXDR-2049702864.94.5
12,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775211KXDR-20507030654.6
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775220KXDR-2051703065.14.7
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775229KXDR-2052703065.24.8
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775238KXDR-2053703065.34.9
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775247KXDR-2054703065.45
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775256KXDR-2055703065.55.1
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775265KXDR-2056703065.65.2
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775281KXDR-2057703065.75.3
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775290KXDR-2058703065.85.4
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775299KXDR-2059703065.95.5
12,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
15775308KXDR-20608035665.6
13,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする