UFディスポ 24個入

UFディスポ 24個入 - ADVANTEC

シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。
本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。
分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。
シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。
分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。

最高使用圧力0.29MPa材質(フィルター)ポリサルホンフィルター直径(Φmm)Φ16mm最高使用温度(℃)50残液量(mL)0.02以下内容量1箱(24個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
分画分子量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158161183965100164-1193-2810000
11,320
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
158161273965100564-1193-2950000
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
158161363965102064-1193-30200000
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする