ADVANTEC ADVANTECの 科学研究・開発用品 ADVANTECの 純水製造・純水関連 ADVANTECの フィルターハウジング ステンレス製置台 1PP-2用 1PP-2K ステンレス製置台 1PP-2用 1PP-2K 注文コード 15830495 ハウジング用アクセサリー 材質SUS304 アズワン品番64-1026-15 適応1PP-2(500mm用) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 44801020 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15830495 44801020 ¥9,960 ¥9,898 ¥9,898 ¥10,888 (税込) 10日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 科学研究・開発用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 純水器 サンエイ化学 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 純水器 サンエイ化学 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 純水器 サンエイ化学 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ 純水器 サンエイ化学 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ TDSメーター( 導電率計) サンエイ化学 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 純水器 サンエイ化学 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 純水器 サンエイ化学 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 純水器 サンエイ化学 税込¥92,378 ¥83,980 バスケットへ 純水器 サンエイ化学 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ 純水器 サンエイ化学 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 税込¥5,049~ ¥4,590~ 簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific 税込¥5,498~ ¥4,998~ (2) 角型試薬瓶 HDPE NALGENE(ナルゲン) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 試験用ふるい 飯田製作所 税込¥5,058~ ¥4,598~ タンタル線(Φ1.5×500mm) アズワン 税込¥10,998~ ¥9,998~ 電気泳動システム BIORAD 税込¥57,178~ ¥51,980~ ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワン 税込¥16,478~ ¥14,980~ 700599 EDTA試薬 100包入 東亜DKK 税込¥12,078~ ¥10,980~ 18-8 バケツ(溶接・コイルバネ柄取手) SUGICO(スギコ) 税込¥9,458~ ¥8,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品純水製造・純水関連フィルターハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります カートリッジ純水器 フィルターハウジング 純水フィルター/カートリッジ 純水/蒸留水 超純水/純水/蒸留水製造装置 純水/超純水装置付属品 シェアする マイページ 最近見た商品