曜日別特売

名刺カードポケット A4

名刺カードポケット A4 - コレクト名刺カードポケット A4 - コレクト

差し替え式名刺カードポケット

仕様脱落防止フタつき・片面ポケット・ヨコ型、タテ入れ内容量1冊(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
その他
ポケット内寸法(mm)
外寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体15850418CF-7102列5段30穴H57×W97309×227
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
本体15850427K-7103列3段30穴H97×W58298×213
840
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする