曜日別特売

手動式吸引ポンプ HP-01

手動式吸引ポンプ HP-01 - ADVANTEC
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1585173917311900
32,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする