攪拌型ウルトラホルダー

攪拌型ウルトラホルダー - ADVANTEC

限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。

材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
アズワン品番
残液量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1586099731351000全高/140、全幅/970.864-1187-170.1
115,070
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
1586100631351100全高/164、全幅/108164-1187-180.2
152,270
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする