樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90

樹脂製減圧濾過用フィルターホルダー KPP-90 - ADVANTEC

土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。
従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。
PP製のため、割れにくく、軽量です。
2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。

仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2質量(g)465使用温度(℃)0~40フィルターサイズ(mm)Φ90アズワン品番65-0884-73内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1585174817312800
52,440
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする