ラットバリアプロ
カンタン置くだけでネズミを寄せ付けない。
効果は長持ちの約100日持続。
効果範囲は約6~8畳で広範囲をカバー可能。
ひっくり返して置けば水がかかる場所でも使用可能。
特許成分「2メチルチアゾリン」配合!
抜群の忌避効果を発揮。
食品香料由来だから安心・安全!
一般財団法人 日本環境衛生センターによるクマネズミの
評価試験にて忌避効果を実証済み。
使用方法
1容器のフタを開け、フタの内側にあるアルミパッキンを取り外してください。
2フタを閉めて、ネズミの被害場所(床下、通路、物置など)に置いてください。
また、-5℃を下回る環境では効果範囲が狭くなる恐れがあります。
推奨温度範囲での使用をおすすめします。
結露が発生すると容器内のスポンジが水分を吸収して効果が大幅に低下する恐れがあります。
使用温度(℃)-10~50(推奨:-5~35)
効果約6~8畳
内容量1個
注意
※35℃を超える環境では持続期間が短くなります。※本品は忌避剤であり、殺鼠や捕獲を目的としたものではありません。
※ネズミの個体差や環境の違いにより、効果が見られない場合があります。
※効果が低減する恐れがありますので使用箇所の周辺にはネズミのエサとなるものを置かないでください。
※人によってはニオイを嗅ぐと気分が悪くなることがあります。
※火気付近では使用しない。
※直接水がかかる場所では使用しない(そのような場所では本体容器をひっくり返して台座に置くことをおすすめします)。
※直射日光を避け、なるべく冷暗所で子供の手の届かないところに保管してください。
※【応急処置】
※いずれの場合も、異常がある場合は医師に相談してください。
※誤って食べた場合:水で口をすすぎ、水を飲ませる。
※目に入った場合:こすらず流水で十分に洗い流す。
※皮膚に付いた場合:石鹸でよく洗う。