防塵カバー BH-01

防塵カバー BH-01 - ADVANTEC

濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。

付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE接続外径11mmホースアダプターサイズ(mm)外径70×高さ110アズワン品番64-1185-88内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1586962517308000
17,670
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする