ADVANTEC
電動式吸引ポンプ EP-01
仕様
真空到達度(MPa):-0.033
付属品
塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)
85×130×103
径(Φmm)
ホースアダプター:5~8
動力源
電動AC100V、15W
アズワン品番
64-1185-97
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15869641
17312000
¥
84,950
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください