ペルチェクールハンディファン
イベントに、スポーツに、アウトドアに。夏のいろんなシーンで活躍!
コンパクトだから、どこでも持ち運べて快適・便利!
ペルチェ冷却プレート、ファン機能6モード搭載。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)
電源USB充電式
本体質量(g)130
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×180
風量調整3段階
充電時間(時間)約1.4
内容量1個
イベントに、スポーツに、アウトドアに。夏のいろんなシーンで活躍!
コンパクトだから、どこでも持ち運べて快適・便利!
ペルチェ冷却プレート、ファン機能6モード搭載。