olu ハンディファン
ONするとボタン部分が青く光ります。
手持ち、スタンド使用可能。
3段階風量切替。
Type-C充電。
ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ
電源USB充電式
本体質量(g)145(本体のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215
風量調整3段階
充電時間(時間)約2
内容量1個
ONするとボタン部分が青く光ります。
手持ち、スタンド使用可能。
3段階風量切替。
Type-C充電。
ストラップ付き。