2つ折りコンパクトハンディファン

2つ折りコンパクトハンディファン グローバル・ジャパン 2つ折りコンパクトハンディファン グローバル・ジャパン 2つ折りコンパクトハンディファン グローバル・ジャパン 2つ折りコンパクトハンディファン グローバル・ジャパン 2つ折りコンパクトハンディファン グローバル・ジャパン 2つ折りコンパクトハンディファン グローバル・ジャパン 2つ折りコンパクトハンディファン グローバル・ジャパン 2つ折りコンパクトハンディファン グローバル・ジャパン

コンパクトに折りたたんで使える3wayタイプ。
【ネックタイプ】
付属のストラップをつけて首にかけて使用できる。
【ハンディタイプ】
軽量のため手持ちでも楽々。
【スタンドタイプ】台があるので置いて使用しても安定。スマホも置けて便利。
風量3モード切替。

セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、ストラップ紐 電源USB充電式 本体質量(g)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×27×155 風量調整3段階 充電時間(時間)約1.45 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
J46-61 15872407
J46-61 15872407
15872407 J46-61 ホワイト
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
J46-62 15872416
J46-62 15872416
15872416 J46-62 イエロー
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする