GULLWING
50リットルポリボストン
仕様
【本体正面】ファスナーポケット【本体内部】ファスナーポケット / 底板 / 脱着式ショルダーベルト
質量(g)
540
容量(L)
40
内装
ポリエステル
生地
ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15908895
31137-01
クロ
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15908911
31137-02
グリーン
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15908920
31137-03
ネイビー
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください