横型出ポケショルダー-ネイビー

横型出ポケショルダー-ネイビー - GULLWING横型出ポケショルダー-ネイビー - GULLWING横型出ポケショルダー-ネイビー - GULLWING横型出ポケショルダー-ネイビー - GULLWING
仕様【本体正面】ファスナーポケット×2【本体背面】多用途ポケット【両側面】小物ポケット【本体内部】ファスナーポケット、多用途ポケット / 底板ネイビー質量(g)360生地ポリエステル寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)28×19×10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1590888633783-03
3,800
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする