HIDISC
AC充電器
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途
スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。
色
ホワイト
入力
100-240V~50/60Hz
保証期間
メーカー:6ヶ月
プラグ形状
2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポート数
出力
本体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923516
HD-AC2U12WH
2ポート
Type-A1/A2:5V/2.4A最大/Type-A1+Type-A2 total:12W 最大
約H36.5×W32.5×D31
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
15923525
HD-AC4U24WH
4ポート
Type-A1/A2/A3/A4:5V/4.8A 合計最大/Type-A1+A2+A3+A4total:24W 最大
約H70×W61×D30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください