HIDISC
PD対応AC充電器20W 1ポート
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途
スマホやゲーム機を急速充電
色
ホワイト
質量(g)
約48
ポート数
1ポート
出力
Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大
入力
100-240V~50/60Hz
本体サイズ(mm)
約H43×W40×D28
保証期間
メーカー:6ヶ月
プラグ形状
2P(スイングプラグ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パワーデリバリー対応の充電ケーブルをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15923541
HD-AC1P20WH
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください