GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます色ホワイト質量(g)約111ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個