Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用

Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66  防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用 SWANN(スワン) Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66  防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用 SWANN(スワン) Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66  防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用 SWANN(スワン) Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66  防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用 SWANN(スワン) Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66  防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用 SWANN(スワン) Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66  防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用 SWANN(スワン) Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66  防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用 SWANN(スワン) Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66  防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 4個セット 増設用 SWANN(スワン)

「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。

付属品コネクターカバー×4セット、LANケーブル(18m)×4本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー 寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g(1個あたり) センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect) 対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m) 機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル) 解像度4K(約800万画素) 視野角93゜ 動作温度(℃)-30 ~ 55 防水仕様IP66 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※カメラ単体での販売のため、他にSWANN製のレコーダーが必要になります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15929911 SRNHD-887MSBWB4-JP
オープン
52,980
58,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする