Swann セキュリティカメラ NVRレコーダー用 4K 8MP 3840×2160解像度 IP66 防水仕様 屋外 屋内対応 バレット型 防犯カメラ 増設用
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。Swann セキュリティカメラ「SWNHD-887MSB」は、スワン製NVRシステムのレコーダーに接続可能なカメラで、鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能です。顔認識、人型認識、熱感知など、高い映像分析機能や感知能力があり、それらをトリガーに映像録画や録音の開始し、犯罪を未然に防ぎます。また、マイクとスピーカーでの相互通話や、アプリでのリアルタイム映像監視など、様々な機能を備えています。
付属品コネクターカバー×1セット、LANケーブル(18m)×1本、取り付けネジとプラグ、取扱説明書、盗難防止ステッカー
寸法151mm x 70mm x 70mm/質量:350g
センサー(PIRセンサー/物体温度感知)あり(センサー範囲:10m/あり(True Detect)
対応IR(赤外線)カットフィルター:あり、マイク:あり(オーディオ範囲約5m)
機能暗視:45 (暗闇)、60 (周囲光あり)(モノクロ)(メートル)
解像度4K(約800万画素)
視野角93゜
動作温度(℃)-30 ~ 55
防水仕様IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※カメラ単体での販売のため、他にSWANN製のレコーダーが必要になります
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15929895 | SONHD-887MSB-JP | 46211255 | SONHD-887MSFB-JP |
|
防犯カメラ | SWANN(スワン) | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |