Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 建材・エクステリア Panasonic(パナソニック)の 内装資材 Panasonic(パナソニック)の 床・階段関連部材 ウスイータ階段幅木セット5段用GY ウスイータ階段幅木セット5段用GY 注文コード 省施工でスピーディにリフォームが可能です。 用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 色ホワイトアッシュ柄 グリーン購入法適合 内容量1セット 関連資料: (0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) 注意 ※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。 ※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MYU1RTH35KGY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15943308 MYU1RTH35KGY ¥16,000 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 床見切り材 モノタロウ 税込¥8,798~ ¥7,998~ パンチカーペット(防炎・ロールタイプ) ワタナベ工業 税込¥26,290~ ¥23,900~ (1) フローループ スミノエ 税込¥8,798 ¥7,998 ソフトフィール スミノエ 税込¥12,078 ¥10,980 壁保護シート シールタイプ アストロ 税込¥1,758~ ¥1,598~ デニム調インド綿ラグ スキニー トーホー 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ デニム調インド綿ラグ スキニー トーホー 税込¥5,498~ ¥4,998~ 101OKNタックシート WHITE TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート GLAY TONE -WARM- OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート GLAY TONE -COOL- OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート LIGHT TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート MOCHA TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート MEDIUM TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート DARK TONE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート TEXTURE OKN 税込¥2,968~ ¥2,698~ 101OKNタックシート SOLID COLOR OKN 税込¥2,528~ ¥2,298~ 国産 敷詰 高機能カーペット PS-700 萩原 税込¥13,178~ ¥11,980~ 国産 敷詰 防炎ウールカーペット オペラ 萩原 税込¥12,078~ ¥10,980~ 国産 敷詰 抗菌カーペット シエロ 萩原 税込¥9,898~ ¥8,998~ 国産 敷詰 消臭・抗菌カーペット リクリア 萩原 税込¥13,178~ ¥11,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材床・階段関連部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装資材」にはこんなカテゴリがあります 下地材 カーペット・フロア 壁紙・シート ドア・ラッピング部材 床・階段関連部材 襖部材 敷居部材 欄間・組子 タイル キッチンパネル・化粧板 内装資材関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品