7inchタッチパネル/ワンセグ受信対応ポータブルナビゲーションシステム APND705OM

7inchタッチパネル/ワンセグ受信対応ポータブルナビゲーションシステム APND705OM ダイアモンドヘッド

2025年最新版オープンストリートマップ搭載7インチタッチパネル/ワンセグ受信対応ポータブルナビゲーションシステムです。みちびき(QZSS)対応モデル、豊富な電話番号検索(法人のみ約420万件)でビジネスにもドライブにも便利にご使用いただけます。ワンセグ放送視聴可能、メディアプレーヤーソフトを搭載し、動画/静止画/音楽を楽しむことも可能です。

質量(g)約285 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×110×16 対応みちびき対応、収録地図データ:8GBオープンストリートマップ2025春ver 電源電圧(V)本体:DC5、DC電源ケーブル:DC5出力(マイナスアース車専用) 解像度800×480px バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー600 (充電50分/連続駆動30分) 適合バッテリー12-24V 音声出力モノラルスピーカー1W/ステレオイヤホンジャック GPS4800bps/誤差:約10m/受信部:周波数 1575.42MHZ(C/A CODE) カードスロットmicroSD(最大8GB対応) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16054127 APND705OM
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする