のど黒飴

のど黒飴 ノーベル製菓

原材料砂糖(国内製造)、水飴、加工黒糖、はちみつ、砂糖結合水飴、食塩、野草エキス、カリンエキス、発酵調味料/着色料(カラメル)、香料、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) アレルギー乳成分・小麦・大豆 栄養成分【1粒(4.2g)当たり】エネルギー:16.4kcal/タンパク質:0g/脂質:0.02g/炭水化物:4.03g/食塩相当量:0.01g 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16044370 -
オープン
199
215 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする