食事をしながら正しい持ち方が身に付きます。右手用。2才~就学前のキッズの練習用に。正しい指の角度をサポートするリング形状だからリングに指を入れるだけですぐに正しく使えます。連結部で1本1本のお箸を固定するので交差を防止します。箸先が広く、すべり止め加工でつかみやすい。なまえシール付き。3ステップで一般のお箸に移行できます。(ステップ1:力を抜いてそれぞれのリングに指を入れます。はじめは人差し指と中指の動きだけでも構いません。ステップ2:ある程度習得したら薬指を添える練習をします。ステップ3:シリコーン製の人差し指用リングと中指用リングを外して練習します。徐々に一般のお箸と交互に練習します。)