Ag+安心スリッパソフティ2ボーダー
ニオイが発生しにくい!洗える抗菌スリッパ。Ag+(銀イオン)のW効果でしっかり抗菌。足に直接触れる甲裏と中敷きには銀イオンが練りこまれた繊維を使用。 ニオイの元となる雑菌の育成を抑えます。光触媒抗菌ももっているので、太陽や蛍光灯が当たると抗菌機能を発揮。サラサラの履き心地で、夏はムレにくく冬はあたたか。洗濯ネットに入れて丸洗い可能。
用途室内用 スリッパ ルームシューズ トイレスリッパ
材質綿95% アクリル5%(光触媒除菌繊維使用)、裏面/塩化ビニル
色ブラック
サイズL
サイズ(cm)約25~27
内容量1枚