ふんわリッチ 便座マット
便座にのせてマジックテープ(R)で留めるだけ!簡単装着便座シート。裏面すべり止め加工でピタッと装着。取り付けラクラク!ずれ落ちない!取り付け・取り外しが簡単。洗浄暖房型・O型・U型、いろいろなタイプの便座に対応。シルキータッチのサラッとした肌ざわり。洗濯ネットに入れて丸洗いOK!
用途便座シート 便座カバー
材質ポリエステル100%、裏面滑り止め加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×405×10
内容量1枚
便座にのせてマジックテープ(R)で留めるだけ!簡単装着便座シート。裏面すべり止め加工でピタッと装着。取り付けラクラク!ずれ落ちない!取り付け・取り外しが簡単。洗浄暖房型・O型・U型、いろいろなタイプの便座に対応。シルキータッチのサラッとした肌ざわり。洗濯ネットに入れて丸洗いOK!