骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き

骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き - ドリームウェア骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き - ドリームウェア骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き - ドリームウェア骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き - ドリームウェア骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き - ドリームウェア骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き - ドリームウェア骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き - ドリームウェア骨盤サポート オフィスチェアキャスター付き - ドリームウェア

骨盤サポートチェアにキャスターがついたガス圧昇降タイプ
座高は36cmからと低い位置からのスタートのためローテーブルでの使用にも便利
腰を背もたれに自然に沿わせて正しい姿勢をサポート
場所をとらないコンパクトサイズ

用途骨盤サポートチェアとして。姿勢 矯正 椅子 チェア おしゃれ コンパクト材質脚:鋼(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター:ポリウレタン、その他:ナイロン/ポリプロピレン/ポリウレタン質量(kg)約5.5ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×50×64.5-76.5組立時間約20-30分座面高(cm)36-48座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×31内容量1台
注意
※姿勢をホールドさせるため、最初は長時間の利用に慣れない方もいらっしゃいます。定期的に立ち上がったりして、少しずつ利用時間を増やすようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15956529RC1100
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする