スベリ止め軍手 2本編み 1双組

スベリ止め軍手 2本編み 1双組 - コーコス信岡

手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です

用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他イエローサイズF全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21内容量1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157377BG-1401
128
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする