デニム調軍手すべり止め付き 2.5本編み 5双組
おしゃれなデニムカラー
丈夫な2.5本編み
すべり止め付き
5双組
用途
農業
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
材質【樹脂部分】塩化ビニール【繊維部分】ポリエステル・綿・その他
色モク
サイズF
全長(cm)22.5
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22
内容量1袋(5双)
ガーデニング
DIY
運送業
建設・土木業
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
おしゃれなデニムカラー
丈夫な2.5本編み
すべり止め付き
5双組