中部物産貿易
ハッスル
全長97cmの超ロングタイプ
ハトメ付きで作業性抜群
用途
レンコン掘り
清掃作業
土木建築
水産業
材質
【樹脂部分】塩化ビニル【繊維部分】シームレス編手、その他:PVCシート
色
ブルー
全長(cm)
97
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16158050
970
M
7.6
23
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
16158068
970
L
8.1
24
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
16158086
970
LL
8.7
25
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください